Stojan na vrtačku GCR 180 Professional

Artiklové číslo: 0601190100
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
    Druh produktu Stojany na vrtačku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601190100
    EAN / GTIN 3165140799386
    Číslo výrobce 0601190100
    L-číslo L00590 261

    Popis

    Popis:

    • vrtačkový stojan GCR 180
    • vhodný pro diamantové vrtačky GDB 180 WE
    • Rychlá montáž diamantového vrtáku, robustní konstrukce pro přesné vrtání, snadné nastavení pracovního úhlu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka, osa Z: 455 mm
    • Upevnění, typ: šroubové
    • Vrtací zdvih: 514 mm
    • Vrtací Ø: 180 mm
    • Hmotnost: 9,5 kg
    • Délka sloupu: 767 mm

    Rozsah dodávky:

    • Kartonová krabice

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku