Vrtačka na diamantové korunkové vrtáky GDB 180 WE

Artiklové číslo: 0601189800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601189800
EAN / GTIN 3165140764896
Číslo výrobce 0601189800
L-číslo L00590 260

Popis

Popis:

  • GDB 180 WE Diamond Drill
  • The GDB 180 WE Professional je univerzální diamantový vrták s 2 rychlostmi, vhodný jak pro ruční, tak pro provoz se stojánkem
  • Výkonný motor o příkonu 2.000 W umožňuje otvory v železobetonu o průměru až 180 mm
  • Díky robustní konstrukci a mazané převodovce s olejovou lázní je také extrémně odolná
  • Tento přístroj vrtačka je určen pro mokré a suché použití a je vhodný pro univerzální použití
  • Je určen pro jádrové vrtání do betonu a železobetonu
  • Systém elektronářadí je kompatibilní se systémem Bosch vrtačkový stojan GCR 180 Professional a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GDB 180 WE Professional má 2-rychlostní převodovku

Charakteristika:

  • Beton, možný rozsah: 180 mm
  • Rozsah vrtání: 180 mm
  • Připojovací závit vřetena: 1 1/4″ UNC
  • Použitelnost: mokré vrtání do betonu
  • Hmotnost: 5,2 kg
  • Otáčky naprázdno, 1. stupeň: 900 min-1
  • Otáčky naprázdno, 2. stupeň. Počet otáček: 900/2800 min-1
  • Zednické práce, možný rozsah: 180 mm
  • Nominální příkon: 2000 W
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do betonu]: 4,8 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [vrtání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 109 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 294 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 481 mm
  • Držák nástroje: 1 1/4″ UNC

Rozsah dodávky:

  • Sací adaptér
  • Kulový ventil
  • Kufřík na nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku