Měřící lať GR 500

Artiklové číslo: 0601094300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák uchycení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601094300
EAN / GTIN 3165140558495
Číslo výrobce 0601094300
L-číslo L00660 36

Popis

Popis:

  • GR 500
  • pro všechna měření výšky podlahy
  • robustní
  • vysoce kvalitní hliníkový profil
  • rozšiřitelný až na 5 m
  • pro použití i v extrémních podmínkách
  • může libely
  • ochranné pouzdro

Charakteristika:

  • Délka: 5,0 m
  • Nivelace: ne
  • Měrné jednotky: m/cm
  • Materiál: hliník

Rozsah dodávky:

  • Hladina bublin
  • Ochranné pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku