Měřící lať GR 240

Artiklové číslo: 0601094100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Držák uchycení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601094100
EAN / GTIN 3165140558488
Číslo výrobce 0601094100
L-číslo L00660 35

Popis

Popis:

  • GR 240 bar
  • pro všechna měření výšky podlahy
  • robustní
  • vysoce kvalitní hliníkový profil
  • rozšiřitelný až na 2,4 m
  • pro použití i v extrémních podmínkách

Charakteristika:

  • Délka: 2,4 m
  • Výška: ne
  • Měrné jednotky: m/cm
  • Materiál: hliník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku