RM 3 profesionální otočný držák

Artiklové číslo: 0601092800
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
Druh produktu Držák uchycení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Číslo výrobce 0601092800
L-číslo L00590 791

Popis

Popis:

  • Příslušenství RM 3
  • motoricky poháněný otočný držák pro inteligentní a přesné nastavení linky
  • motorizovaný multifunkční držák pro laserové zarovnání linky s univerzálními možnostmi montáže
  • lze ovládat pomocí smartphonu přes Bluetooth® nebo RC 2 profesionální dálkové ovládání
  • kompatibilní s novými GCL 2-50 C a GCL 2-50 CG
  • držák
  • cap svorka
  • L-BOXX vložka
  • dálkové ovládání RC2 Professional
  • baterie 3 x 1,5 v LR03

Charakteristika:

  • Hmotnost, cca: 0,500 kg
  • Závitové připojení: 1/4″
  • Upínání: Rychloupínání
  • Rozměry nástroje (výška): 120 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 135 mm

Rozsah dodávky:

  • Raketa
  • Stropní svorka
  • Vložka L-BOXX
  • Dálkové ovládání RC2 Professional
  • 3 x 1,5 V LR03 baterie (AAA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku