Termo kamera GTC 400 C, s 1 x 1,5 li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: 0601083101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Termo kamera

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601083101
EAN / GTIN 3165140913515
Číslo výrobce 0601083101
L-číslo L00590 776

Popis

Popis:

  • termo kamera GTC 400 C
  • termo kamera GTC 400 C Professional měří a zobrazuje teplotní rozdíly v sekundách
  • takže výsledky lze snadno dokumentovat
  • Pomocí aplikace Bosch Thermal lze naměřené hodnoty rychle dokumentovat a předávat
  • Pomocí technologie obraz v obraze je realizováno překrývání detailních pravých a tepelných schémat
  • tento kvalitní snímek umožňuje jednoznačnou lokalizaci teplotních rozdílů
  • Systém se dvěma zdroji napájení umožňuje použití baterie li-Ion 12 v i standardních alkalických baterií
  • Ideální ke kontrole izolací
  • topných systémů a ke kontrole tepelného toku a k hledání přehřátých dílů
  • Inteligentní GTC 400 C Professional je ideální pro podporu široké škály specialistů v široké škále projektových fází: To se pohybuje od poradenství zákazníkům tím
  • že jasně prezentuje fakta
  • přes přípravné činnosti
  • jako je kontrola umístění pro pokládku potrubí
  • projektovou dokumentaci a dokonce možné následné práce
  • Přípravek měřidlo by neměl být používán pro humánní lékařské aplikace

Charakteristika:

  • Objem: 24,664 dm3
  • Celková hmotnost: 3,3 kg
  • Čistá hmotnost: 0,54 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 442 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX vložka pro nářadí
  • L-BOXX vložka příslušenství
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • Kabel micro USB
  • Pásek na ruku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku