Popis:
Detekční zařízení Wallscanner D-tect 200 C. D-tect 200 C Professional lokalizuje všechny běžné objekty, přehledně je zobrazuje a umožňuje snadnou dokumentaci. Je vybaven radarovou technologií Bosch a vylepšeným uživatelským rozhraním, což znamená bezpečnější a přesnější práci na staveništi. Více zobrazení umožňuje zvolit nejlepší variantu pro různé aplikace, např. bodové zobrazení, které obzvláště usnadňuje lokalizaci na těžko přístupných místech. Inovativní funkce snímku obrazovky nástěnného skeneru umožňuje rychlou dokumentaci. D-tect 200 C Professional je vhodný pro práci v interiéru i exteriéru, chrání před poškozením při vrtání a měří betonový kryt. Wallcanner lokalizuje objekty v hloubce až 20 cm a zobrazuje hloubku objektu. Součástí dodávky je: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), kabel USB-C™, řemínek na zápěstí.
Charakteristika:
- Objem: 24,719 dm3
- Celková hmotnost: 2,874 kg
- Čistá hmotnost: 0,69 kg
- Šířka kóty: 360 mm
- Rozměr výšky: 155 mm
- Délka kóty: 443 mm