Nástěnný skener lokalizační přístroj D-tect 200 C s 1x akumulátor GBA 12V 2.0Ah

Artiklové číslo: 0601081601
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
Druh produktu Lokalizační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601081601
EAN / GTIN 3165140988155
Číslo výrobce 0601081601
L-číslo L00590 1386

Popis

Popis:

  • Nástěnný skener lokalizační přístroj D-tect 200 C
  • D-tect 200 C Professional vyhledá všechny běžné objekty
  • zobrazí je jasně a umožní jednoduchou dokumentaci
  • Je vybaven radarovou technologií Bosch a vylepšeným uživatelským rozhraním
  • což znamená bezpečnější a přesnější práci na staveništi
  • Více pohledů umožňuje zvolit nejlepší volbu pro různé aplikace
  • například zobrazení bodu
  • což usnadňuje vyhledávání v obtížně přístupných místech
  • Inovativní funkce screenshotu nástěnného skeneru umožňuje rychlou dokumentaci pro hmatatelný důkaz
  • D-tect 200 C Professional je vhodný pro vnitřní i venkovní práce
  • chrání před poškozením při vrtání a měří betonové převisy
  • Stěnový skener vyhledá objekty v hloubkách až 20 cm a zobrazí hloubku objektu

Charakteristika:

  • Objem: 24,857 dm3
  • Celková hmotnost: 3,552 kg
  • Čistá hmotnost: 0,69 kg
  • Šířka kóty: 362 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 443 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • USB-C™ kabel
  • ruční řemínek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku