Nástěnný skener lokalizační přístroj D-tect 200 C se 4x baterií LR6 1,5 v (AA)

Artiklové číslo: 0601081600
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
Druh produktu Lokalizační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601081600
EAN / GTIN 3165140988148
Číslo výrobce 0601081600
L-číslo L00590 1355

Popis

Popis:

  • Nástěnný skener lokalizační přístroj D-tect 200 C
  • D-tect 200 C Professional vyhledá všechny běžné objekty
  • zobrazí je jasně a umožní jednoduchou dokumentaci
  • Je vybaven radarovou technologií Bosch a vylepšeným uživatelským rozhraním
  • což znamená bezpečnější a přesnější práci na staveništi
  • Více pohledů umožňuje zvolit nejlepší volbu pro různé aplikace
  • například zobrazení bodu
  • což usnadňuje vyhledávání v obtížně přístupných místech
  • Inovativní funkce screenshotu nástěnného skeneru umožňuje rychlou dokumentaci pro hmatatelný důkaz
  • D-tect 200 C Professional je vhodný pro vnitřní i venkovní práce
  • chrání před poškozením při vrtání a měří betonové převisy
  • Stěnový skener vyhledá objekty v hloubkách až 20 cm a zobrazí hloubku objektu

Charakteristika:

  • Objem: 10,693 dm3
  • Celková hmotnost: 1,703 kg
  • Čistá hmotnost: 0,64 kg
  • Šířka kóty: 250 mm
  • Rozměr výšky: 159 mm
  • Délka kóty: 269 mm

Rozsah dodávky:

  • Tácek
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Adaptér baterie (1600A017HF/1600A017HH)
  • Kabel USB-C™
  • Řemínek na ruku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku