Lokalizační zařízení Wallscanner D-tect 120

Artiklové číslo: 0601081303
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
Druh produktu Lokalizační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601081303
EAN / GTIN 4059952641508
Číslo výrobce 0601081303
L-číslo L00590 1695

Popis

Popis:

  • Lokalizační zařízení Wallscanner D-tect 120
  • Lokalizační zařízení D-tect 120 Professional je intuitivní radarový skener pro téměř všechny materiály
  • Bodové měření umožňuje přesnou lokalizaci na úzkých plochách
  • zatímco funkce Centre Finder lokalizuje přesný střed objektu
  • Díky technologii Dual Power Source je možný provoz jak s 12 V Li-Ion akumulátory
  • tak se standardními alkalickými bateriemi
  • Přístroj je vhodný pro řadu řemeslných oborů
  • například pro vyhledávání vodovodních trubek a kabelů nebo pro předcházení nehodám při vrtání v tesařských
  • instalatérských
  • elektroinstalačních a topenářských
  • ventilačních a klimatizačních pracích
  • D-tect 120 Professional má jednoduché uživatelské rozhraní se třemi přehlednými tlačítky pro přizpůsobení různým aplikacím a dokáže lokalizovat objekty až do hloubky 12 cm
  • Zvukové a vizuální signály upozorňují uživatele na předměty nalezené ve zdi

Charakteristika:

  • Objem: 5,209 dm3
  • Celková hmotnost: 1,058 kg
  • Čistá hmotnost: 1,058 kg
  • Šířka kóty: 155 mm
  • Rozměr výšky: 124 mm
  • Délka kóty: 271 mm

Rozsah dodávky:

  • A1 adaptér na alkalické baterie
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Sáček

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku