Digitální sklonoměr GIM 60 L.

Artiklové číslo: 0601076900
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601076900
Kopírovat
EAN / GTIN 3165140803243
Kopírovat
Číslo výrobce 0601076900
Kopírovat
L-číslo L00660 18
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Digitální sklonoměr GIM 60 L
  • laserový přesný přenos sklonoměru na delší vzdálenost
  • integrovaný bodový laser pro měření náklonu do délky 30 m
  • silné magnety a dva upevňovací pásky pro bezpečné připevnění k obrobků
  • mechanismus náklonu pro jemné nastavení na nerovném povrchu
  • baterie ochranné pouzdro
  • 4 x 1,5 v LR03

Charakteristika:

  • Pracovní rozsah (laser): 30 m
  • Hmotnost cca: 0,91 kg
  • Délka: 60 cm
  • Třída laseru: 2
  • Dosah laseru: 30 m
  • Typ laseru: 635 nm, < 1 mW
  • Měrné jednotky: 1,5 mW: °, %, mm/m
  • Rozsah měření: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Přesnost měření elektroniky 0°/90°: ± 0,05°
  • Přesnost měření elektroniky při 1 - 89°: ± 0,1°
  • Přesnost nivelace laseru: ± 0,5 mm/m
  • Uchycení na stativ: 1/4″

Rozsah dodávky:

  • Ochranný sáček
  • 4 x 1,5 V LR03 baterie (AAA)

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku