Úhloměr GAM 220 MF

Artiklové číslo: 0601076600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601076600
EAN / GTIN 3165140798860
Číslo výrobce 0601076600
L-číslo L00660 21

Popis

Popis:

  • úhloměr GAM 220 MF
  • Rychlé stanovení úhlů pokosu
  • rychlý výpočet a přenos úhlů pomocí paměťové funkce pro běžně používané úhlové rozměry
  • automatický výpočet jednoduchého a dvojitého zastropování a pokosu úhlů bez jakýchkoli jiných nástrojů
  • prodloužení noh
  • ochranné pouzdro
  • 4 x 1,5 v LR6 baterie

Charakteristika:

  • Automatické vypnutí, cca: 30 min
  • Výdrž baterie, cca: 80 h
  • Přesnost výpočtu úhlu: ± 0,1°
  • Hmotnost, cca: 1,2 kg
  • Měřicí rozsah: 0 - 220°
  • Přesnost měření, vodováhy: ± 0. 05°
  • Přesnost měření, úhel: ± 0,1°
  • Funkce výpočtu: ano
  • Délka tyče: 40 cm
  • Funkce paměti: ano
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • Odstavec na ocas
  • Ochranné pouzdro
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku