Měřicí kolečko GWM 40

Artiklové číslo: 0601074100
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
Druh produktu Držák uchycení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Číslo výrobce 0601074100
L-číslo L00590 1186

Popis

Popis:

  • Měřicí kolečko GWM 40
  • robustní měřicí kolečko pro použití na staveništích
  • vysoká stabilita a odolnost
  • 6-místný čítač
  • snadno čitelný a odolný proti úderům
  • snadné resetování stisknutím tlačítka
  • ochranné pouzdro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,3 kg
  • Rukojeť: skládací
  • Materiál: ocel
  • Max. Hodnota měření: 9999,99 m
  • Přesnost měření: ± 5 cm/ 100 m
  • Brzda kola: ne
  • Průměr kola (obvod): 389,1 mm (1,22 m)
  • Stojan na kola: ne

Rozsah dodávky:

  • Ochranná taška

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku