Měřicí kolečko GWM 32

Artiklové číslo: 0601074000
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
Druh produktu Držák uchycení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601074000
EAN / GTIN 3165140781541
Číslo výrobce 0601074000
L-číslo L00660 9

Popis

Popis:

  • Měřicí kolečko GWM 32
  • lehké a praktické měřicí kolečko
  • ergonomická pistolová rukojeť a lehká hliníková verze pro pohodlnou práci
  • teleskopická hřídel s plynulým nastavením výšky pro větší flexibilitu a pohodlí
  • hliníkové lité kolo s robustním gumovým krytem pro použití na jakémkoli povrchu
  • ochranné pouzdro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,4 kg
  • Rukojeť: Teleskopická rukojeť
  • Materiál: Hliník
  • Max. Hodnota měření: 9999,9 m
  • Přesnost měření: ±1 dm/100 m
  • Brzda kola: ne
  • Průměr kola (obvod): 318,5 mm (1 m)
  • Stojan na kola: ano

Rozsah dodávky:

  • Ochranná taška

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku