Laserový přístroj na měření vzdálenosti GLM 50-27 CG s kabelem BA 3.7V 1.0Ah A USB-C.

Artiklové číslo: 0601072U01
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601072U01
EAN / GTIN 4059952562964
Číslo výrobce 0601072U01
L-číslo L00590 1306

Popis

Popis:

  • Laserový přístroj na měření vzdálenosti GLM 50-27 CG Laser Distance Meter GLM 50-27 CG Professional nabízí vynikající viditelnost laserového bodu
  • velmi odolný design a rychlou dokumentaci
  • Vzhledem k tomu
  • že zelená laserová tečka je viditelnější než červená laserová tečka
  • je vhodná zejména pro měření dlouhých vzdáleností v jasných vnitřních podmínkách
  • Díky kombinaci designu s certifikací IP 65 a pryžovým povlakem korpus skříně
  • který tlumí nárazy
  • vydrží pád z výšky 1,5 metrů
  • a to i na tvrdých betonových a drsných staveništích
  • Připojení Bluetooth® a aplikace Bosch MeasureOn zajišťují rychlou dokumentaci a bleskový přenos výsledků měření
  • Tento laserový přístroj na měření vzdálenosti je ideální pro architekty
  • elektrikáře a mnoho dalších profesionálních uživatelů
  • Je ideální pro dokumentaci
  • výpočet materiálových požadavků
  • výpočet místností a stěnových povrchů a polohovací šrouby
  • Zařízení poskytuje akustický a vibrační signál pro potvrzení úspěšného měření a nabízí delší životnost baterie
  • ochranné pouzdro
  • šňůrka na krk
  • kabel BA 3

Charakteristika:

  • Automatické vypnutí: 5 min
  • Počet paměťových hodnot: 30
  • Přenos dat: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Hmotnost, cca. 2 kg
  • Přímé měření výšky: ano
  • Přímé měření délky: ano
  • Integrované měření sklonu: ano
  • Integrovaná cílová optika: ne
  • Laserová dioda: 515 nm, < 1 mW
  • Barva laseru: zelená
  • Třída laseru: 2
  • Měřicí jednotky: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Měřicí rozsah náklonu: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Měřicí rozsah: 0. 05 - 50,00 m
  • Přesnost měření (typická): ± 0,2°* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Přesnost měření, typ: ± 1,5 mm* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Doba měření max.: 4 s
  • Doba měření, typ: < 0. 5 s
  • Minimální/maximální měření: ano
  • S závitem na stativ: 1/4″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 65
  • Ochrana proti nárazu: do 1,5 m
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Funkce časovače: ne
  • Funkce povrchové úpravy stěn: ano

Rozsah dodávky:

  • Ochranné pouzdro
  • Přenosný popruh
  • Kabel 3,7 V 1,0 Ah A a USB-C™

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku