Laserový přijímač LR 60

Artiklové číslo: 0601069P00
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
Druh produktu Přijímač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601069P00
EAN / GTIN 3165140976473
Číslo výrobce 0601069P00

Popis

Popis:

  • Laserový přijímač LR 60
  • rychlá a snadná detekce laseru – robustní a vysoce kvalitní rotační laserový přijímač LR 60 Professional je dokonalým partnerem pro práci s GRL 600 CHV Professional
  • Dlouhé okénko pro příjem a oboustranný podsvícený displej LCD s funkcí milimetrového posunu umožňují snadnou a rychlou detekci laseru pro efektivní práci
  • Díky robustnímu pevnému tělu z měkké části
  • odolné klávesnici s gumovou náplní a ochraně proti prachu a vodě v kategorii IP 67 je vždy připravena k použití i na těch nejnáročnějších staveništích
  • Komunikace s GRL 600 CHV umožňuje další funkce
  • jako je uživatelská kalibrace a režim středové linie
  • pro méně chyb a spolehlivější výsledky
  • Použijte tento přijímač společně s GRL 600 CHV k určení množství výkopu a plnění během výkopu
  • lití betonu
  • terénní úpravy a fasádní práce
  • Laserový přijímač LR 60 má také různá nastavení citlivosti a hlasitosti
  • aby vyhovoval široké škále pracovních prostředí
  • Jeho rozsáhlý pracovní dosah sahá až do 300 m
  • Diody LED přijímače s nastavitelnou úrovní jasu pomáhají detekovat laserový paprsek
  • zatímco vážky zajišťují přesné výsledky

Charakteristika:

  • Přijímač: ne
  • Typ přijímače: rotační laser
  • Dálkové ovládání: ne
  • Hmotnost, cca: 380 g
  • Přesnost měření (jemné/hrubé): ±0,5 mm, ±1 mm, ±2 mm, ±5 mm, ±10 mm
  • Vhodné pro: GRL 600 CHV
  • Dosah, přijímač: < 300 m
  • Rozsah: 0 - 300 m
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 67
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Rozměry nářadí (na šířku): 79 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 33 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 175 mm

Rozsah dodávky:

  • Držák přijímače RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku