Laserový přijímač LR 45

Artiklové číslo: 0601069L00
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
Druh produktu Přijímač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Číslo výrobce 0601069L00
L-číslo L00590 1433

Popis

Popis:

  • Laserový přijímač LR 45
  • robustní laserový přijímač LR 45 Professional umožňuje snadnou detekci zelených a červených laserových paprsků
  • Široký provozní rozsah zařízení a jeho oboustranný displej s podsvícením a funkcí offsetu v milimetrech zajišťují bezproblémovou detekci laseru
  • Zařízení je vždy připraveno k použití i na náročných staveništích: Ergonomická měkká rukojeť a třída ochrany IP 66 proti prachu a stříkající vodě jsou ideální pro odolnost v náročných podmínkách
  • Šest různých nastavení citlivosti a tři nastavení hlasitosti poskytují potřebnou flexibilitu pro snadné přizpůsobení na jakémkoli staveništi
  • LR 45 Professional je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a je proto ideálním pomocníkem pro širokou škálu úkolů
  • jako je výkop
  • terénní úpravy
  • fasádní práce
  • betonáž
  • topení / klimatizace a mnoho dalšího
  • Model LR 45 Professional nabízí široký pracovní rozsah až 300 m
  • Integrovaný systém vodováha také zjednodušuje všechny vyrovnávací úlohy

Charakteristika:

  • Přijímač: ne
  • Typ přijímače: rotační laser
  • Dálkové ovládání: ne
  • Přesnost měření (jemné/hrubé): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Vhodné pro: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Dosah, přijímač: < 300 m
  • Dosah: 300 m
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 66
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Rozměry nástroje (na šířku): 80 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 34 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 158 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku