Vysoce výkonný přijímač LR 2

Artiklové číslo: 0601069100
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
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR20; 081551 6LR61
Druh produktu Rotační laser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Číslo výrobce 0601069100
L-číslo L00660 30

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný přijímač LR 2
  • další výhody s příslušenstvím
  • praktický přijímač pro dosah až 50 m
  • snadná montáž na lištu
  • vyrovnání úrovně laserového paprsku
  • optický a akustický
  • pro práci v různých světelných podmínkách
  • 1 x 9 v bloková baterie

Charakteristika:

  • Přijímač: ne
  • Typ přijímače: kombinovaný a čárový laser
  • Dálkové ovládání: ne
  • Hmotnost, cca: 270 g
  • Přesnost měření (jemné/hrubé): ± 1 mm/± 3 mm
  • Vhodné: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Dosah: 5 - 50 m
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 1 x 9 V 6LR61 blok
  • Rozměry nářadí (šířka): 41 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 150 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 74 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 9V bloková baterie (6LR61)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku