OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 32 D.

Artiklové číslo: 0601068502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Laserový nivelační přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601068502
    EAN / GTIN 3165140745017
    Číslo výrobce 0601068502
    L-číslo L00590 1525

    Popis

    Popis:

    • GOL 32 D optické vyrovnávací zařízení
    • robustní a spolehlivé – ideální pro venkovní použití
    • ideální pro venkovní použití s robustní korpus skříně s ochranou proti prachu a splash
    • Bright objektiv pro ostrý obraz cíle
    • bezpečný transport s kompenzátorem Lock zařízení
    • nastavitelný Thorn
    • šestihranný klíč
    • Stavební stojan BT 160 Professional
    • měrka GR 500 Professional
    • ochrana čočky
    • olovnice

    Charakteristika:

    • Pracovní dosah: 120 m
    • Provozní teplota: -10 - 50 °C
    • Hmotnost, cca: 1,5 kg
    • Teplota skladování: -20 - 70 °C
    • Měřicí jednotka: 360 stupňů
    • Přesnost nivelace: ± 1 mm na 30 m
    • Závit stativu: 5/8″
    • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
    • Zvětšení: 32 x

    Rozsah dodávky:

    • Nastavovací trn
    • Nástrčný klíč
    • Stavební stativ BT 160 Professional
    • Měřicí tyč GR 500 Professional
    • Chránič objektivu
    • Šablona

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku