OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 20 D.

Artiklové číslo: 0601068400
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
Druh produktu Laserový nivelační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601068400
EAN / GTIN 3165140603287
Číslo výrobce 0601068400

Popis

Popis:

  • GOL 20 D optické vyrovnávací zařízení
  • robustní a spolehlivé – ideální pro venkovní použití
  • ideální pro venkovní použití s odolným korpus skříně s ochranou proti prachu a stříkající kapalnému prachu
  • Bright objektiv pro vynikající čtení desek
  • bezpečná přeprava s kompenzátorem
  • nastavitelný Thorn
  • klíč s vnitřním šestihranem
  • přepravní kufr
  • chránič čočky
  • olovnice

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: 60 m
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca: 1,5 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Měřicí jednotka: 360 stupňů
  • Přesnost nivelace: ± 3,0 mm na 30 m
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 20 x

Rozsah dodávky:

  • Nastavovací trn
  • Nástrčný klíč
  • Přepravní pouzdro
  • Chránič objektivu
  • Snižovací blok

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku