Bodový laser GPL 5 G.

Artiklové číslo: 0601066P00
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601066P00
Kopírovat
EAN / GTIN 4059952524863
Kopírovat
Číslo výrobce 0601066P00
Kopírovat
L-číslo L00590 1387
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GPL 5 G Dot Laser
  • GPL 5 G Professional 5-Point Laser má odolný a kompaktní design a je ideální volbou pro přenosy na stěnách s úhlem 90 stupňů
  • Zelené laserové tečky poskytují až čtyřikrát lepší viditelnost než červené tečky
  • S pryžovým povlakem korpus skříně a zapuštěným sklem
  • stejně jako ochrana proti prachu a tryskové vodě IP 65
  • je GPL 5 G PROFESSIONAL vhodný i pro drsné podmínky staveniště
  • Tento 5-bodový laser je připraven k přepravě v nejkratší době díky vestavěnému otočnému držáku se silnými magnety pro rychlé a bezpečné upevnění nástroje
  • GPL 5 G Professional je ideální pro uspořádání podlahového prostoru s úhly 90 stupňů a pro přenos referenčních bodů z dno na strop
  • Je velmi vhodný pro instalatérství a výstavbu sádrokartonových rámů
  • Tento 5-bodový laser má také uživatelsky přívětivé rozhraní s dvoupolohovým spínačem: Když je laser zapnutý
  • automaticky se sám vyhladí
  • a když je vypnutý
  • je kyvadlový zámek aktivován

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: až 30 m
  • Doba provozu, max. 8 h
  • Provozní teplota: -10 - 45 °C
  • Hmotnost, přibl. 35 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost nivelace: ± 0,35 mm/m* (kromě spodního laserového bodu), ± 0. 7 mm/m* (spodní laserový bod) (*plus odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 5 bodů
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 65
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • Sáček
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku