Kombinovaný laser GCL 2-15 G

Artiklové číslo: 0601066J00
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
    Druh produktu Laser s křížovými přímkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601066J00
    EAN / GTIN 3165140869553
    Číslo výrobce 0601066J00
    L-číslo 468488 2-15G

    Popis

    Popis:

    • Kombinovaný laser GCL 2-15 G
    • Až čtyřikrát lepší viditelnost zelených laserových čar a optimální všestrannost - kombinovaný laser Bosch GCL 2-15 G Professional
    • Dvě laserové čáry umožňují přesné vertikální a horizontální vyrovnání
    • zatímco červené olovnice usnadňují přenosové aplikace
    • Pomocí univerzálního otočného držáku RM 1 Professional snadno vyrovnáte laserové čáry kolem olovnice
    • GCL 2-15 G Professional je vhodný pro různé práce
    • jako je zavěšování stropů
    • instalace odpadních trubek a pokládání podlah
    • Nabízí také bodový přenos pro upevnění svítidel
    • GCL 2-15 G Professional má pracovní dosah laserové čáry až 15 m a sám se vyrovná za méně než 4 sekundy
    • Tento kombinovaný laser je ideální pro použití s otočným držákem RM 1 Professional
    • který lze rychle připojit pomocí jednoduchého posuvného mechanismu
    • Díky krytí IP 54 proti prachu a stříkající vodě je velmi odolný
    • Po vypnutí laseru se automaticky aktivuje kyvadlový zámek pro bezpečnou přepravu a pohodlné skladování
    • Součástí dodávky je: Kufřík Craftsman
    • otočný držák RM 1 Professional
    • stropní svorka
    • laserová cílová deska
    • 3x 1,5 V baterie LR6

    Charakteristika:

    • Objem: 12,275 dm3
    • Celková hmotnost: 2,17 kg
    • Čistá hmotnost: 0,899 kg
    • Šířka kóty: 281 mm
    • Rozměr výšky: 134 mm
    • Délka kóty: 326 mm

    Rozsah dodávky:

    • Kufřík na nářadí
    • Otáčecí držák RM 1 Professional
    • Stropní svorka
    • Taška s laserovým terčem
    • 3 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku