Kombinovaný laser GCL 25, s ochranným pouzdrem

Artiklové číslo: 0601066B00
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601066B00
EAN / GTIN 3165140622356
Číslo výrobce 0601066B00
L-číslo L00660 39

Popis

Popis:

  • Kombinovaný laser GCL 25
  • jednoduché řešení pro všechny vyrovnávací a přenosové úkoly na krátké vzdálenosti
  • mimořádně univerzální: Křížový laser a pětibodový laser v jednom
  • snadné použití prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní
  • kompaktní a ergonomický design
  • laserový cílový panel
  • vložka L-BOXX pro přístroj
  • ochranné pouzdro
  • baterie 4 x 1,5 v LR6

Charakteristika:

  • Objem: 7,346 dm3
  • Celková hmotnost: 1,299 kg
  • Čistá hmotnost: 0,6 kg
  • Šířka kóty: 210 mm
  • Rozměr výšky: 106 mm
  • Délka kóty: 330 mm

Rozsah dodávky:

  • Mířící deska laseru
  • Vložka L-BOXX pro jednotku
  • Ochranný sáček
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku