GLL 3-80 G samonivelační čárový laser

Artiklové číslo: 0601063Y00
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601063Y00
EAN / GTIN 4059952524870
Číslo výrobce 0601063Y00
L-číslo L00590 1515

Popis

Popis:

  • Liniový laser GLL 3-80 G
  • liniový laser GLL 3-80 G Professional poskytuje vysokou viditelnost skrze projekci silných čar 3 x 360°
  • Zelené linie laseru poskytují až čtyřikrát lepší viditelnost než červené čáry
  • Tento nástroj lze použít v celé místnosti a díky třem laserovým linkám je ideální pro současné horizontální a vertikální vyrovnávání – pro vysoce efektivní práci
  • Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se snadno používá
  • Tento nástroj byl navržen pro širokou škálu aplikací
  • včetně podhledů
  • pokládání podlah
  • instalace oken
  • instalace polic
  • instalace odvodňovacích trubek
  • Hrubá konstrukce pro sádrokartonové desky
  • konstrukce domu a pokládání dlaždic
  • GLL 3-80 G Professional může dosáhnout vlastní úrovně až ± 4° za méně než 4 sekund s přesností ± 0,3 mm/m*/** a má rozsah až 120 m při použití s volitelným laserovým přijímačem LR 7 Je kompaktní
  • praktický a robustní

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s přijímačem: až 120 m
  • Pracovní dosah: až 30 m
  • Pracovní teplota: -10 - 40 °C
  • Barva laserové čáry: zelená
  • Hmotnost, cca: 0,82 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost nivelace: +/- 0. 3 mm/m*/** (*pro čtyři horizontální průsečíky, **plus odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 3 x 360° linie
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″, 5/8″
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Terčová destička laseru
  • Taška
  • Kombička na nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku