Křížový laser GLL 3-80 C, s bateriemi 4 x 1,5 v LR6 (AA), dobíjecí adaptér

Artiklové číslo: 0601063R00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601063R00
EAN / GTIN 3165140888288
Číslo výrobce 0601063R00
L-číslo L00590 910

Popis

Popis:

  • Liniový laser GLL 3-80 C
  • liniový laser GLL 3-80 C Professional je snadno připojen a poskytuje vynikající viditelnost díky projekci 3 x 360° čar
  • Díky inovativnímu monitorování CAL Guard a připojení Bluetooth® k aplikaci pro smartphone je možný dálkový provoz
  • bezkontaktní nastavení a vysoká přesnost
  • Výkonné diody zajišťují vysokou viditelnost
  • zatímco čáry 3 x 360° umožňují současné vodorovné a svislé vyrovnání
  • čímž zajišťují vysokou efektivitu práce
  • Tato linka laser byl vyvinut pro výstavbu podlah
  • montáž oken
  • instalace regálů
  • pokládání odvodňovacích trubek
  • konstrukce pláště pro sádrokartonové desky a pokládání dlaždic
  • Technologie duálního zdroje napájení v GLL 3-80 C Professional umožňuje provoz s bateriemi li-Ion 12 v i se standardními alkalickými bateriemi pro větší flexibilitu
  • Zařízení je schopné Samočinné vyrovnávání na nerovinných površích za méně než 4 sekund s vynikající přesností ± 0,2 mm/m*/** až +/- 4° a má dosah až 120 m při použití volitelného přijímače LR 6 nebo LR 7 Professional Tento liniový laser je kompaktní
  • snadno použitelný a extrémně robustní

Charakteristika:

  • Objem: 9,397 dm3
  • Celková hmotnost: 1,689 kg
  • Čistá hmotnost: 0,88 kg
  • Šířka kóty: 213 mm
  • Rozměr výšky: 129 mm
  • Délka kóty: 342 mm

Rozsah dodávky:

  • Adaptér na alkalické baterie AAA1
  • Taška na laserový terč
  • Sáček
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku