Křížový laser GLL 2-10

Artiklové číslo: 0601063L00
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601063L00
EAN / GTIN 3165140850247
Číslo výrobce 0601063L00
L-číslo L00590 1085

Popis

Popis:

  • Liniový laser GLL 2-10
  • kompaktní GLL 2-10 Professional usnadňuje vyrovnávání polohy ve vnitřních prostorách
  • Díky vodorovné a svislé laserové linii je ideální pro práci na krátké vzdálenosti
  • Díky jedinému posuvnému spínači a dvěma jasným tlakovým spínačům nabízí tento kompaktní liniový laser intuitivní ovládání a vynikající manipulaci při vyrovnávání
  • GLL 2-10 Professional s ochranou proti prachu a stříkající vodě podle IP 54 je velmi robustní
  • Je vhodný pro různé vnitřní aplikace
  • jako jsou závěsné stropy
  • montážní police
  • dveře a zásuvky
  • instalace drenážních trubek a pokládání podlahových dlaždic
  • GLL 2-10 Professional má pracovní dosah až 10 m a může samočinné vyrovnání až +/- 4° za méně než 4 sekund
  • Po vypnutí zařízení se aktivuje kyvadlový zámek pro bezpečnou přepravu
  • Ideální pro použití s volitelným otočným držákem RM 1 Professional
  • který lze rychle namontovat pomocí jednoduchého posuvného mechanismu

Charakteristika:

  • Objem: 2,38 dm3
  • Celková hmotnost: 0,875 kg
  • Čistá hmotnost: 0,473 kg
  • Šířka kóty: 140 mm
  • Rozměr výšky: 100 mm
  • Délka kóty: 170 mm

Rozsah dodávky:

  • Ochranný sáček
  • 3 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku