Křížový laser GLL 3-50, s ochranné pouzdro

Artiklové číslo: 0601063800
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601063800
EAN / GTIN 3165140662468
Číslo výrobce 0601063800
L-číslo L00660 69

Popis

Popis:

  • GLL 3-50 Line Laser
  • složité vyrovnávání snadné – snadno použitelný profesionální křížový laser GLL 3-50 je navržen pro flexibilitu ve všech běžných aplikacích vyrovnávání a přenosu
  • Dvě vertikální laserové linky
  • horizontální laserová linka a pájecí bod umožňují působivou škálu aplikací
  • Díky kompaktnímu designu nabízí GLL 3-50 Professional pohodlnou manipulaci a dobrou kontrolu
  • Pro pohodlné umístění laserových čar je dodáván s miniaturním otočným stojanem s výškově nastavitelnými nohami a jemným nastavením svislé linie
  • Zařízení je vhodné pro různé vnitřní aplikace
  • jako jsou montážní police nebo okna
  • instalace odvodňovacích trubek nebo pokládka obkladů
  • S druhou svislou laserovou čárou je také ideální pro rychlou čtyřkolkovou
  • GLL 3-50 Professional nabízí laserové linky s pracovním dosahem až 10 m
  • které lze při použití volitelného laserového přijímače LR 2 Professional prodloužit až na 50 m
  • Rozsah bodu pájení je až 5 m
  • Tento křížový laser se sám vyrovná za méně než 4 sekund Díky ochraně proti prachu a stříkající vodě podle IP 54 je velmi robustní

Charakteristika:

  • Pracovní dosah laserových bodů, max. 5 m (dole)
  • Pracovní dosah s přijímačem: až 50 m
  • Pracovní dosah bez přijímače: 10 m
  • Doba provozu, max. : 6 h
  • Provozní teplota: -10 - 40 °C
  • Barva pájecího bodu: červená
  • Barva laserové čáry: červená
  • Hmotnost, cca: 0,94 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost pájecího bodu: ± 0. 6 mm/m* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Přesnost nivelace: ± 0,3 mm/m* (* plus. odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 3 čáry + 1 olovnice
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″, 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • Mířící deska laseru
  • Vložka L-BOXX pro jednotku
  • Ochranný sáček
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku