Rotační laser GRL 650 CHVG

Artiklové číslo: 0601061V00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rotační laser

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601061V00
    EAN / GTIN 4059952593654
    Číslo výrobce 0601061V00
    L-číslo L00590 1582

    Popis

    Popis:

    • Rotační laser GRL 650 CHVG
    • robustní rotační laser GRL 650 CHVG Professional s připojením Bluetooth®
    • nastavuje nové standardy přesnosti a efektivity při vyrovnávání staveniště
    • Zelená laserová technologie poskytuje lepší viditelnost v různých světelných podmínkách
    • Odolný rotační laser je vhodný pro použití v drsných stavebních podmínkách a nepříznivém počasí
    • odolá pádu až 2 m s naklápěcím stativem a splňuje požadavky IP68 na ochranu proti prachu a vodě
    • Použití aplikace vyrovnávání dálkového ovládání pro prohlížeč nastavení a aplikaci dálkové ovládání šetří čas a umožňuje plné zaostření na práci
    • Univerzální GRL 650 CHVG Professional je ideální pro venkovní vyrovnávání a hrnutí
    • stejně jako pro vnitřní stěny
    • strop a klimatizační zařízení
    • Dlouhá doba provozu pro pohodlí s výběrem ze dvou možností: 18 v li-Ion baterie od společnosti Bosch nebo alkalické baterie
    • Maximální pohodlí díky špičkovým funkcím
    • jako je displej
    • funkce naklápění ve dvou směrech
    • paměť náklonu a vysoce kvalitní přijímač

    Charakteristika:

    • Objem: 73,85 dm3
    • Celková hmotnost: 15,51 kg
    • Čistá hmotnost: 4,3 kg
    • Šířka kóty: 450 mm
    • Rozměr výšky: 263 mm
    • Délka kóty: 624 mm

    Rozsah dodávky:

    • Laserový přijímač LR 65 G Professional
    • Držák přijímače RB 60 Professional
    • Dálkové ovládání RC 6 Professional
    • 1 x dobíjecí baterie ProCORE18V 4. 0Ah
    • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
    • Adaptér baterie BA 1 Professional
    • Nástěnný držák WM 6 Professional
    • 4 x baterie LR20 1,5 V (D)
    • 4 x baterie LR6 1,5 V (AA)
    • Mířicí deska
    • Laserové brýle (zelené)
    • Pracovní kufřík

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku