Rotační laser GRL 600 CHV

Artiklové číslo: 0601061F01
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
Druh produktu Rotační laser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601061F01
EAN / GTIN 4059952648392
Číslo výrobce 0601061F01

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 600 CHV
  • Robustní
  • odolný vůči stavbě - robustní GRL 600 CHV Professional se osvědčí i v těch nejnáročnějších podmínkách
  • Díky robustní konstrukci je nárazuvzdorný a nabízí ochranu IP68 proti prachu a vodě
  • což umožňuje mimořádně flexibilní práci navzdory nepříznivému počasí
  • Nabízí pohodlné připojení
  • které zajišťuje soustředěnější práci s menším množstvím ztraceného času
  • Jeho používání je intuitivní díky obrazovce a přístupu k aplikaci Levelling Remote
  • která vizualizuje všechny funkce včetně dvojitého nastavení sklonu
  • což šetří drahocenný čas
  • Tento vysoce přesný laser nabízí dlouhou provozní dobu pro nepřetržitou práci díky 18V dobíjecímu systému i alkalickým bateriím
  • které jsou součástí dodávky
  • Toto nářadí je určeno pro venkovní aplikace zahrnující výkopové práce
  • betonování
  • terénní úpravy a fasádní práce
  • GRL 600 CHV je také vybaven vysoce kvalitním přijímačem s přijímací plochou 125 mm
  • oboustranným displejem a funkcí posunu v milimetrech
  • Kalibrace nástroje je rychlá a snadná podle pokynů krok za krokem v intuitivní aplikaci - šetří čas a zdroje a zajišťuje přesné výsledky při každé práci
  • Díky praktickému ″režimu masky″
  • který je v aplikaci k dispozici
  • lze zabránit odrazům a rušení jinými zařízeními na staveništi
  • Laserový přijímač LR 60 Professional
  • držák přijímače RB 60 Professional
  • bateriový adaptér BA 1 Professional
  • 4 x baterie LR20 1,5 V
  • 2 x baterie LR6 1,5 V
  • L-BOXX 374

Charakteristika:

  • Objem: 63,229 dm3
  • Celková hmotnost: 9,64 kg
  • Čistá hmotnost: 4,443 kg
  • Šířka kóty: 396 mm
  • Rozměr výšky: 358 mm
  • Délka kóty: 446 mm

Rozsah dodávky:

  • Laserový přijímač LR 60 Professional
  • Držák přijímače RB 60 Professional
  • Adaptér baterie BA 1 Professional
  • 4 x baterie LR20 1,5 V (D)
  • 2 x baterie LR6 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 374

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku