Rotační laser GRL 400 H

Artiklové číslo: 0601061805
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
Druh produktu Rotační laser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601061805
EAN / GTIN 4059952671437
Číslo výrobce 0601061805

Popis

Popis:

  • Snadné použití a vždy připraveno – intuitivní otočný laser GRL 400 H s jedním tlačítkem je připraven k použití kdykoli a okamžitě, pokud jde o venkovní vyrovnání
  • Jeho jednotlačítkový ovládací panel, elektronické samonivelační a pohodlné přihrádka na baterie znamenají jednoduchou práci s jednoduchým nastavením a snadnou výměnou baterie – aniž byste museli vůbec pohybovat nástrojem
  • S přesností ± 2,4 mm na 30 m a funkcí upozornění na rázy ADS, která hlásí změny polohy zařízení v minutách, zabraňuje GRL 400 H chybám vyrovnávání a poskytuje trvale přesné výsledky
  • Od stanovení hodnot povrchových a povrchových úprav pro výkopové práce a základy až po vyrovnání betonového bednění a terénní úpravy: Toto zařízení odvádí svou práci výborně
  • Díky krytí IP56 proti vniknutí vody a prachu vydrží tento rotační laser drsné venkovní podmínky.

Charakteristika:

  • Laserová dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Provozní teplota, od: -10 °C
  • Provozní teplota do: 50 °C
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Teplota skladování, od: -20 °C
  • Skladovací teplota do: 70 °C
  • Skladovací teplota: -20 - 70 °C
  • Třída laseru: 2
  • Pracovní dosah s přijímačem, hodnota: 400 m
  • Pracovní dosah s přijímačem: až 400 m (průměr)
  • Pracovní dosah bez přijímače: až 20 m (průměr)
  • Přesnost nivelace: ± 2,4 mm na 30 m* (* plus odchylka závislá na aplikaci)
  • Rozsah samonivelace: ± 8 % (± 5°)
  • Doba nivelace: 15 s
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 56
  • Rychlost otáčení: 600 min-1
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Stativový závit: 5/8″-11
  • Hmotnost, přibližně: 2 kg
  • Barva laserové čáry: červená
  • Kompatibilní laserové přijímače: LR 1

Rozsah dodávky:

  • Rotační laser GRL 400 H..
  • Laserový přijímač LR 45 Professional (0 601 069 L00)
  • Prostor pro baterii (1 609 203 M02)
  • 2 x LR20 1,5V baterie (D)
  • 2 x 1,5 v LR6 baterie (AA)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku