Rotační laser GRL 300 HVG

Artiklové číslo: 0601061700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rotační laser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601061700
EAN / GTIN 3165140583145
Číslo výrobce 0601061700
L-číslo L00660 73

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 300 HVG
  • vynikající viditelnost pro vnitřní aplikace
  • zelená linie laseru: Až čtyřikrát lepší viditelnost ve srovnání s červenou čárou
  • Rychlé nastavení ve vodorovném a svislém použití díky automatickému samočinnému vyrovnávání 8 %
  • přepínatelná funkce varování před otřesy zabraňuje chybám při vyrovnávání otřesů nebo vibrací
  • přihrádka na baterie
  • kufřík pro řemeslníky
  • dálkové ovládání RC1 Professional
  • univerzální držák WM 4 Professional
  • 1 x baterie NiMH (č

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s přijímačem: 300 m (průměr)
  • Pracovní dosah bez přijímače: 100 m (průměr)
  • Pracovní teplota: 0 - 40 °C
  • Barva laserové čáry: zelená
  • Hmotnost, cca. : 1,8 kg
  • Kompatibilní laserový přijímač: LR 1G
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: 532 nm, < 5 mW
  • Třída laseru: 3R
  • Přesnost nivelace: ± 3. 0 mm na 30 m* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 15 s
  • Rychlost otáčení: 150, 300, 600 min-1
  • Rozsah samonivelace: ± 5° (8 %)
  • Stativový závit: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Rozsah dodávky:

  • Přihrádka na baterie
  • Box na nářadí
  • Dálkové ovládání RC1 Professional
  • Univerzální držák WM 4 Professional
  • 2 x baterie LR20 1,5 V (D)
  • 1 x baterie LR6 1,5 V (AA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku