Vrtačka GBM 13 HRE

Artiklové číslo: 0601049603
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601049603
EAN / GTIN 3165140261678
Číslo výrobce 0601049603
L-číslo L00590 45

Popis

Popis:

  • vrtačka GBM 13 HRE
  • kabelové GBM 13 HRE Professional je robustní 1-rychlostní vrtačka
  • Výkonný motor o příkonu 550 W poskytuje potřebný výkon pro tvrdé vrtání
  • Trojitý redukční převod a vysoká krouticí moment 60 Nm jsou schopny vrtat i největší průměry v různých materiálech, čímž umožňují širokou škálu aplikací
  • Je také navržen pro maximální trvanlivost a má řezná ozubená kola, kuličková a jehlová ložiska a robustní pouzdro kovového převodu
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do kovu a dřeva
  • Kromě toho má GBM 13 HRE Professional funkce, jako je otáčení doprava/doleva, předvolba otáček a variabilní Otáčky

Charakteristika:

  • Příkon: 285 W
  • Vrtací sklíčidlo, provedení: sklíčidlo s ozubeným věncem
  • Vrtací Ø hliníku: 20 mm
  • Vrtací Ø dřeva: 40 mm
  • Vrtací Ø oceli: 13 mm
  • Moment, max. : 60,0 Nm
  • Hmotnost: 2,1 kg
  • Rychlost bez zatížení, 1. převodový stupeň: 0 - 550 min-1
  • Nominální točivý moment: 5. 0 Nm
  • Jmenovité otáčky: 380 min-1
  • Jmenovitý příkon: 550 W
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,6 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 89 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 248 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 300 mm

Rozsah dodávky:

  • Pomocná rukojeť
  • Rotační sklíčidlo vrtáku 1,5 - 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku