Akumulátorový nůžky na živý plot GHE 18V-60

Artiklové číslo: 06008C9000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06008C9000
EAN / GTIN 4059952654836
Číslo výrobce 06008C9000
L-číslo L00590 1801

Popis

Popis:

  • GHE 18V-60 Professional je výkonné akumulátorové nářadí do vaší zahrady - jeho bezkartáčový motor zajišťuje silný výkon a dlouhou životnost.
  • Umožňuje plynulé stříhání středně hustých živých plotů, zatímco systém Bosch proti zasekávání zabraňuje zasekávání nůžek na živý plot.
  • Kapacita střihu 20 mm zajišťuje, že můžete hladce a pohodlně stříhat i silnější větve.
  • Nůžky GHE 18V-60 Professional jsou lehké a ergonomické, takže se téměř neunavíte - zejména při stříhání hustých živých plotů.
  • Nůžky GHE 18V-60 Professional jsou vaším profesionálním akumulátorovým řešením pro stříhání živých plotů.
  • Jsou kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami systému Bosch Professional 18V.
  • Jsou také kompatibilní s AMPShare, aliancí akumulátorů pro různé značky.

Charakteristika:

  • Délka nože: 60 cm
  • Objem: 67,48 dm3
  • Celková hmotnost: 4,6 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 3 kg
  • Čistá hmotnost: 3 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m /s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²
  • Počet zdvihů při jmenovitém volnoběhu: 3000 min-1
  • Šířka kóty: 268 mm
  • Rozměr výšky: 210 mm
  • Délka kóty: 1199 mm
  • Rozteč nožů: 23 mm
  • Rychlost řezání: 1500 ot./min
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku