Vyhřívaná sada průmyslových sond

Artiklové číslo: 0600 7630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0600 7630
EAN / GTIN 4029547021367
Číslo výrobce 0600 7630

Popis

Popis:

Vyhřívaný systém odběru vzorků je nezbytný, pokud situace vyžaduje maximální přesnost měření (např. pokud jsou ve spalinách vysoké koncentrace NO2 nebo SO2) nebo pokud je vyhřívaný systém zákonným požadavkem ve vaší zemi
  • Vyhřívaný systém zabraňuje kondenzaci měřených spalin v systému odběru vzorků
  • Plynná média se přepravují na krátké i dlouhé vzdálenosti při konstantní teplotě.

    Pro aplikace tohoto druhu, které vyžadují vyhřívaný odběr vzorků, nabízíme naši vyhřívanou sadu průmyslových sond pro extrakční odběr vzorků analyzovaných spalin
  • Lze ji použít v kombinaci se sondou testo 350 nebo testo 340
  • Snadno ovladatelná vyhřívaná sada průmyslových sond zabraňuje tvorbě kondenzátu a zabraňuje poklesu teploty v systému vzorkování pod rosný bod spalin.

    Vyhřívanou vzorkovací trubici (600 °C) lze prodloužit až na max
  • teplotu 1,5 °C
  • 3 m pomocí volitelných prodlužovacích trubek
  • Jako příslušenství lze přidat termočlánek (2,2 m), který umožňuje provádět současné měření teploty pomocí 2 m dlouhé sondy
  • Pro měření zahrnující vysoké zatížení prachem můžete také nainstalovat volitelný předběžný filtr


  • Aplikace
    Sadu vyhřívaných průmyslových sond (v kombinaci s testo 350 nebo testo 340) můžete použít pro následující aplikace:

    Měření emisí pro sledování předepsaných mezních hodnot
    Měření na různých zařízeních / zkušebních sestavách v laboratořích
    Kontrolní měření emisí v rámci systému čištění spalin
    Oficiální měření emisí (více informací v záložce ″Aplikace″)
    Můžete použít další příslušenství a sestavit tak řešení odběru vzorků specifické pro danou aplikaci.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku