testo 770-3 - TRMS proudové kleště s Bluetooth

Artiklové číslo: 0590 7703 02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0590 7703 02
EAN / GTIN 4029547026690
Číslo výrobce 0590 7703 02
L-číslo L40540 518

Popis

Popis:

Proudové kleště testo 770-3 jsou ideálním klešťovým ampérmetrem pro náročné měřicí úlohy v omezeném prostředí. Pohyblivou nohu kleští lze zcela zasunout do přístroje. Díky tomu přístroj umožňuje obzvláště přesné uchopení těsně umístěných vodičů.
  • Díky vylepšenému rozlišení jsou vysoce přesné výsledky generovány i v nižším proudovém rozsahu. Přístroj testo 770-3 má také rozšířený rozsah měření napětí až do 1 000 V.
  • Proudové kleště lze navíc použít i pro specializovanější aplikace, jako je měření rozběhového proudu, výkonu a μA. S volitelně dostupným teplotním adaptérem pro termočlánkové sondy lze kromě elektrických parametrů měřit také teplotu (vhodnou termočlánkovou sondu typu K lze objednat zvlášť).
  • Ampérmetr s kleštěmi automaticky rozpozná a zvolí AC/DC a další parametry, jako je odpor, spojitost, dioda a kapacita. Díky tomu je obsluha jednodušší a bezpečnější než kdy dříve.
  • Naměřené hodnoty lze přehledně zobrazit na dvoudílném displeji klešťového ampérmetru a v aplikaci testo Smart App. Přístroj testo 770-3 lze snadno a rychle propojit s aplikací testo Smart App a dalšími měřicími přístroji Testo prostřednictvím Bluetooth. V aplikaci App můžete zobrazit průběh měření jako graf na svém chytrém telefonu/tabletu a uložit a odeslat naměřené hodnoty přímo jako zprávu.
  • Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku