Prodloužení zkušebního kabelu (úhlová zástrčka) - 1 sada

Artiklové číslo: 0590 0014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0590 0014
EAN / GTIN 4029547014123
Číslo výrobce 0590 0014
L-číslo L40540 453

Popis

Popis:

Přívody dodávané s měřidlem nejsou vždy nejlepším řešením.
  • V závislosti na aplikaci je lepší volbou prodloužení měřicího kabelu
  • Lze je totiž použít k přímému propojení mezi měřicím přístrojem a například banánkovým konektorem, aniž by bylo nutné používat nepohodlné krokosvorky
  • Totéž platí např
  • pro laboratorní zásuvky, které se často nacházejí na deskách plošných spojů
  • Prodloužení měřicího kabelu lze použít také pro krokosvorky, jako jsou bezpečnostní krokosvorky Testo (0590 0008), což umožňuje univerzální použití
  • Tyto vysoce kvalitní prodlužovací kabely (délka 1075 mm) lze připojit k proudovým kleštím Testo, multimetrům Testo nebo multimetrům jiných značek.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku