Vložná sonda Pt100, páskový kabel

Artiklové číslo: 0572 7001
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0572 7001
EAN / GTIN 4029547010965
Číslo výrobce 0572 7001
L-číslo L40540 429

Popis

Popis:

Vložná sonda Pt100 s páskovým kabelem, délka kabelu 2 m, IP54.
  • Rozsah měření zásuvné sondy Pt 100 je od minus 85 °C do plus 150 °C
  • Snímač teploty s páskovým kabelem je proto ideální pro sledování teploty v mrazničkách s velmi nízkou teplotou, kde je záznamník dat nebo snímač měřicího systému (Saveris) umístěn mimo chladničku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku