Zásuvný senzor vlhkosti/teploty

Artiklové číslo: 0572 2154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0572 2154
    EAN / GTIN 4029547017483
    Číslo výrobce 0572 2154
    L-číslo L40540 343

    Popis

    Popis:

    Zásuvná vlhkostní/teplotní sonda je vhodná pro měření teploty a relativní vlhkosti ve skladech, chladírnách a pracovních místnostech nebo v klimatizačních/ventilačních kanálech
    • Vlhkostní/teplotní sonda se zapojuje přímo do zásuvky, a proto je kompaktně připojena k přístroji/záznamníku dat
    • Použití v kostce
    • Vysoce přesnou vlhkostní a teplotní sondu (s příslušným měřicím přístrojem) využijete pro následující aplikace:
    • Měření relativní vlhkosti a teploty ve skladovacích, chladicích a pracovních prostorech nebo v klimatizačních/větrávacích kanálech
    • Vyhodnocení tepelné pohody
    • Kontrola správných okolních podmínek ve výrobních zařízeních pro dodržení norem kvality
    • Vždy spolehlivé výsledky měření
    • Díky dobrému proudění vzduchu má vlhkostní senzor pro měření relativní vlhkosti výrazně rychlejší dobu odezvy ve srovnání s vlhkostním senzorem instalovaným v pouzdře. Díky jeho dlouhodobé stabilitě se můžete spolehnout na spolehlivé a správné výsledky měření i po letech používání
    • Inteligentní koncept kalibrace
    • Snímač vlhkosti/teploty nabízí nejvyšší jistotu digitálního měření. Digitální sonda umožňuje zpracovávat naměřené hodnoty přímo v sondě. Tato technologie eliminuje nejistotu měření přístroje. Sondu lze odeslat ke kalibraci samostatně (bez záznamníku dat).

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku