Popis:
Systém datového záznamníku testo Saveris 2 WiFi je jednoduché, univerzální a spolehlivé řešení pro měření a sledování hodnot teploty a vlhkosti ve vašich skladovacích, chladicích a pracovních prostorách. Instalace systému je hračka a lze ji provést prostřednictvím prohlížeče.
Monitorování vlhkosti a teploty pomocí testo Saveris 2Systém monitorování vlhkosti a teploty se skládá z minimálně jednoho datového záznamníku WiFi a přístupu do cloudu (online ukládání dat). Záznamník dat testo Saveris 2-H1 s integrovanými snímači teploty a vlhkosti jako součást tohoto systému ukládá všechny naměřené hodnoty a přenáší je přímo do cloudu Testo přes WiFi. Díky funkci alarmu můžete být při překročení mezních hodnot okamžitě upozorněni e-mailem nebo SMS (volitelně).
Balíčky Testo Cloud: Základní (zdarma) a PokročilýTesto Cloud je centrálním ovládacím prvkem pro nastavení systému testo Saveris2. Zde můžete konfigurovat své záznamníky dat WiFi, nastavovat mezní alarmy a vyhodnocovat naměřená data. Pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače s připojením k internetu máte kdykoli a odkudkoli přístup ke všem naměřeným hodnotám a funkcím analýzy. Pro přístup do Testo Cloud se musíte nejprve zaregistrovat na www.saveris.net.
V závislosti na požadovaném rozsahu funkcí si můžete při používání Testo Cloud vybrat mezi bezplatnou základní a rozsáhlejší pokročilou funkcí:
Funkce: Základní (zdarma) /
[Pokročilé]- Měřicí cyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Komunikační cyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Uložení dat: Max. 3 měsíce / [Max. 2 roky]
- Reporty: Ruční (.pdf/.csv) / [Ruční (.pdf/.csv) / Automatické (.pdf/. csv)]
- Počet uživatelů na jeden účet: 1 / [10]
- Počet záznamníků dat WiFi na jeden účet: Neomezený / [Neomezený]
- Možnosti alarmu: Horní/dolní hranice alarmu / [Horní/dolní hranice alarmu / zpoždění alarmu / časování alarmu]
- Systémová oznámení: Oznámení o slabé baterii / přerušení rádiového spojení / přerušení napájení / [Oznámení o slabé baterii / přerušení rádiového spojení / přerušení napájení]
- E-mail alarm: Ano / [Ano]
- SMS alarm: Ne / [Zahrnuje 25 SMS na logger za rok / možnost zakoupení dalších SMS balíčků]
- Export naměřených dat (rozhraní API): 0526 0732 a 36měsíční licence s obj. č. 0526 0733).
Datalogger Wi-Fi: výhody a funkceAktuální naměřené hodnoty, porušení limitů a zbývající životnost baterie lze odečíst na displeji dataloggeru. Standardní baterie (AA) mají životnost 12 měsíců a uživatel je může kdykoli vyměnit. Vnitřní paměť datového záznamníku WiFi má kapacitu 2 x 10 000 naměřených hodnot a pouzdro je chráněno podle IP30.