Testo Saveris 2-T3 - Bezdrátový záznamník dat

Artiklové číslo: 0572 2033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0572 2033
EAN / GTIN 4029547017445
Číslo výrobce 0572 2033

Popis

Popis:

Systém datového záznamníku testo Saveris 2 WiFi je jednoduché, univerzální a spolehlivé řešení pro měření a sledování hodnot teploty v procesech nebo ve vašich skladovacích, chladicích a pracovních prostorách. Instalace systému je dětsky jednoduchá a lze ji provést prostřednictvím prohlížeče.

Monitorování teploty s testo Saveris 2Systém monitorování teploty se skládá z minimálně jednoho datového záznamníku WiFi a cloudového přístupu (online ukládání dat). Záznamník dat testo Saveris 2-T3 s až 2 připojitelnými termočlánkovými teplotními čidly (TC typ K, T, J) jako součást tohoto systému ukládá všechny naměřené hodnoty teploty a přenáší je přímo do cloudu Testo přes WiFi. Díky připojitelným TC senzorům je možný široký rozsah měření od -200 do +1350 °C. Díky funkci alarmu můžete být při překročení mezních hodnot okamžitě upozorněni e-mailem nebo SMS (volitelně).

Balíčky Testo Cloud: Základní (zdarma) a pokročilýTesto Cloud je centrálním ovládacím prvkem pro nastavení systému testo Saveris 2. V případě potřeby můžete nastavit i další funkce. Zde můžete konfigurovat své záznamníky dat WiFi, nastavovat mezní alarmy a vyhodnocovat naměřená data. Pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače s připojením k internetu máte kdykoli a odkudkoli přístup ke všem naměřeným hodnotám a funkcím analýzy. Pro přístup do Testo Cloud se musíte nejprve zaregistrovat na www.saveris.net.

V závislosti na požadovaném rozsahu funkcí si můžete při používání Testo Cloud vybrat mezi bezplatnou základní a rozsáhlejší pokročilou funkcí:

Funkce: Základní (zdarma) / [Pokročilé]
  • Měřicí cyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Komunikační cyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Uložení dat: Max. 3 měsíce / [Max. 2 roky]
  • Reporty: Ruční (.pdf/.csv) / [Ruční (.pdf/.csv) / Automatické (.pdf/. csv)]
  • Počet uživatelů na jeden účet: 1 / [10]
  • Počet záznamníků dat WiFi na jeden účet: Neomezený / [Neomezený]
  • Možnosti alarmu: Horní/dolní hranice alarmu / [Horní/dolní hranice alarmu / zpoždění alarmu / časování alarmu]
  • Systémová oznámení: Oznámení o slabé baterii / přerušení rádiového spojení / přerušení napájení / [Oznámení o slabé baterii / přerušení rádiového spojení / přerušení napájení]
  • E-mail alarm: Ano / [Ano]
  • SMS alarm: Ne / [Zahrnuje 25 SMS na logger za rok / možnost zakoupení dalších SMS balíčků]
  • Export naměřených dat (rozhraní API): 0526 0732 a 36měsíční licence s obj. č. 0526 0733).

    Datalogger Wi-Fi: výhody a funkceAktuální naměřené hodnoty, porušení limitů a zbývající životnost baterie lze odečíst na displeji dataloggeru. Standardní baterie (AA) mají životnost 12 měsíců a uživatel je může kdykoli vyměnit. Vnitřní paměť datového záznamníku WiFi má kapacitu 2 x 10 000 naměřených hodnot a pouzdro je chráněno podle IP54.

    Poznámka: Pro použití datového záznamníku testo Saveris 2-T3 WiFi je také zapotřebí alespoň jeden připojitelný termočlánkový senzor (volitelně).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku