Testo 184 G1 přístroj na měření pH záznamník dat

Artiklové číslo: 0572 1846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0572 1846
EAN / GTIN 4029547013010
Číslo výrobce 0572 1846
L-číslo L40540 187

Popis

Popis:

Se záznamníky dat testo 184 G1 pro otřesy, vlhkost a teplotu můžete nyní sledovat přepravu citlivých výrobků, jako je elektronika , umělecké předměty, léčiva nebo potraviny, po neomezenou provozní dobu. Více informací o aplikacích (odkaz na záložku Aplikace)
  • Při příjezdu na místo určení vám stačí pohled na displej nebo LED diody, abyste zjistili, zda byly dodrženy nastavené mezní hodnoty. Pro získání podrobných informací stačí připojit záznamník k počítači - okamžitě se vygeneruje zpráva ve formátu PDF se všemi relevantními údaji. Abyste mohli se záznamníky dat pracovat ještě efektivněji a pohodlněji, jsou všechny potřebné soubory a informace uloženy přímo a bezpečně v záznamníku testo 184 G1: konfigurační soubor, návod k obsluze a PDF zpráva o zaznamenaných datech
  • Uložiště naměřených hodnot záznamníku dat testo 184 G1 pro otřesy má kapacitu 1000 naměřených hodnot, pro vlhkost a teplotu 64000 naměřených hodnot. Rychlost měření je volně volitelná od 1 min do 24 h. Baterie má životnost 120 dní. Datalogger teploty testo 184 G1 je napájen standardní baterií, kterou může uživatel vyměnit
  • testo 184 G1 je v souladu s GxP, 21 CFR Part 11 a HACCP. Společnost Testo AG je certifikovaná podle normy ISO 9001:2008 a dodržování norem zajišťuje prostřednictvím interních auditů i akreditovaných externích auditů
  • Všechny výhody na první pohled:
  • 1. Zjistěte, zda je testo 184 G1 v pořádku. Jasná indikace alarmu
  • Jediný pohled na displej nebo LED diody stačí k tomu, abyste věděli, zda byly během přepravy porušeny mezní hodnoty
  • 2. Nejjednodušší obsluha
  • testo 184 G1 se ovládá intuitivně a lze jej používat bez speciálního školení nebo předchozích znalostí: Tlačítkem ″Start″ se spustí záznam dat. Tlačítko ″Stop″ jej ukončí
  • 3. Nejjednodušší konfigurace
  • V každém záznamníku dat testo 184 G1 je uložen konfigurační soubor, pomocí kterého je konfigurace záznamníku dat testo 184 G1 dětsky jednoduchá - žádné stahování, žádná instalace, žádné uživatelské rozhraní a žádné další náklady
  • 4. Pohodlné odečítání
  • Po připojení záznamníku dat testo 184 G1 k rozhraní USB počítače se okamžitě vytvoří zpráva ve formátu PDF s přepravními daty. To je vhodné pro dlouhodobou archivaci podle standardu PDF/A
  • 5. Mobilní odečet/tisk na místě
  • Přenos dat ze záznamníku dat na kompatibilní rychlou tiskárnu Testo (volitelně) funguje také bezdrátově prostřednictvím NFC
  • 6. IT-bezpečný
  • Záznamníky dat testo 184 G1 pracují bezpečně bez instalace nebo stahování softwaru, takže problémy s IT nevyvolá ani firewall, ani antivirový skener.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku