Testo 184 T4 přístroj na měření pH záznamník teploty

Artiklové číslo: 0572 1844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0572 1844
EAN / GTIN 4029547012990
Číslo výrobce 0572 1844

Popis

Popis:

Suchý led sublimuje za normálních podmínek při teplotě -78,48 °C.
  • Pomocí záznamníků teploty testo 184 T4 můžete sledovat - po neomezenou dobu používání a při teplotách až do -80 °C - přepravu léčivých přípravků se suchým ledem
  • V cílovém místě můžete na LED diodách na první pohled zjistit, zda byly dodrženy nastavené mezní hodnoty
  • Pro získání podrobných informací stačí připojit záznamník k počítači - okamžitě se vygeneruje zpráva ve formátu PDF se všemi relevantními údaji
  • Abyste mohli se záznamníky dat pracovat ještě pohodlněji a efektivněji, jsou všechny potřebné soubory a informace uloženy přímo v přístroji testo 184 T4: konfigurační soubor, certifikát o přejímací zkoušce 3.1 podle normy DIN ISO 10204, návod k obsluze a protokol o zaznamenaných naměřených datech ve formátu PDF
  • Paměť pro naměřená data záznamníku teploty testo 184 T4 obsahuje 40000 naměřených hodnot
  • Cyklus měření lze libovolně volit od 1 min do 24 h
  • Životnost baterie je 100 dní (při -80 °C a 15minutovém cyklu měření)
  • Záznamník teploty testo 184 T4 je napájen standardní baterií, kterou může uživatel vyměnit
  • testo 184 T4 splňuje požadavky GxP, 21 CFR Part 11, HACCP a EN 12830
  • Testo je společnost certifikovaná podle ISO 9001 a zajišťuje shodu s touto normou prostřednictvím interních auditů i akreditovaných externích auditů
  • Všechny výhody na první pohled: 1
  • jasná indikace alarmu Stačí pohled na LED diody, abyste věděli, zda byly během přepravy porušeny mezní hodnoty
  • 2
  • snadná obsluha testo 184 T4 se ovládá intuitivně a lze jej používat bez speciálního školení nebo předchozích znalostí: Tlačítkem ″Start″ spustíte záznam dat
  • ″3
  • Nejjednodušší konfigurace Konfigurační soubor je uložen v každém přístroji testo 184 T4, takže individuální konfigurace přístroje testo 184 T4 je hračka - bez stahování, bez instalace, bez rozhraní a bez dalších nákladů
  • 4
  • pohodlný odečet Ihned po připojení záznamníku dat testo 184 T4 k rozhraní USB počítače se automaticky vytvoří zpráva PDF s přepravními daty
  • To je vhodné pro dlouhodobou archivaci v souladu se standardem PDF/A
  • 5 Mobilní odečítání/ tisk na místě Všechny dataloggery testo 184 T4 lze odečítat na místě pomocí chytrého telefonu Android s podporou NFC
  • Přenos dat ze záznamníku dat do vhodné rychlé tiskárny testo (volitelná výbava) probíhá rovněž bezdrátově prostřednictvím NFC
  • 6
  • Bezpečné pro IT Datalogery testo 184 T4 fungují bezpečně bez instalace nebo stahování softwaru, a proto nevyvolávají žádné problémy s firewallem nebo antivirovým skenerem vašeho IT.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku