Testo 176 H1 Datalogger

Artiklové číslo: 0572 1765
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Datový záznamník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0572 1765
    EAN / GTIN 4029547011160
    Číslo výrobce 0572 1765
    L-číslo L40550 90

    Popis

    Popis:

    Jsou dodržovány předepsané hodnoty vlhkosti a teploty ve skladech a budovách? Je plíseň v bytě důsledkem nedostatečného větrání, nebo je způsobena poškozením budovy? Se záznamníkem dat pro teplotu a vlhkost testo 176 H1 to můžete zjistit
    • K čtyřkanálovému záznamníku dat testo 176 H1 lze připojit až dvě teplotní a/nebo teplotně-vlhkostní sondy a umístit je v místnosti podle individuálních požadavků. K tomuto účelu máte k dispozici široký výběr sond
    • Zámek, který je součástí dodávky, chrání záznamník teploty a vlhkosti před neoprávněným přístupem
    • Bezpečí a pohodlí na všech úrovních
    • Záznamník dat teploty a vlhkosti testo 176 H1 zaručuje vysokou bezpečnost dat a spolehlivé výsledky měření na základě moderní měřicí techniky
    • Datalogger testo 176 H1 zobrazuje na displeji kromě aktuálních hodnot teploty a vlhkosti také rosný bod (pokud je připojena teplotní/vlhkostní sonda). Na velkém displeji lze snadno odečíst naprogramované mezní hodnoty, min. a max. hodnoty, porušení mezních hodnot a také zbývající životnost baterie. Pro získání rychlého přehledu tedy není nutné odečítat údaje ze záznamníku teploty a vlhkosti do počítače
    • Díky velké paměti pro 2 miliony naměřených hodnot a životnosti baterie až 8 let můžete údaje odečítat mnohem méně často, a to i při kratších intervalech měření. Standardní baterii (AA) může uživatel kdykoli snadno vyměnit
    • Programování a vyhodnocování záznamníku dat pro teplotu a vlhkost
    • Pro programování a odečítání záznamníku dat pro teplotu a vlhkost a pro analýzu naměřených dat na počítači jsou k dispozici tři verze softwaru
    • Software ComSoft Basic - volitelně ke stažení - umožňuje rychlé programování záznamníku dat i snadnou analýzu dat
    • Software ComSoft Professional - volitelně ke stažení - nabízí různé možnosti podrobné analýzy hodnot teploty a vlhkosti
    • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - volitelně ke stažení - optimální pro speciální požadavky farmaceutického sektoru podle CFR 21 Part 11
    • Upozornění: K programování záznamníku teploty a vlhkosti je zapotřebí kabel USB, který není součástí dodávky. Přenos uložených naměřených dat ze záznamníku dat do PC probíhá pomocí kabelu USB nebo karty SD - obojí si můžete objednat jako volitelné příslušenství spolu s přístrojem testo 176 H1
    • Oblasti použití záznamníku dat o teplotě a vlhkosti
    • Monitorování a dokumentace klimatu v budovách
    • Monitorování a dokumentace teploty a vlhkosti ve skladech
    • Plísně v bytě: Pomocí dataloggeru teploty a vlhkosti můžete zjistit, zda jsou vlhkost a plísně na stropech a stěnách důsledkem poškození budovy nebo známkou nesprávného chování ventilace.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku