Testo 176 T1 Datalogger teploty

Artiklové číslo: 0572 1761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0572 1761
EAN / GTIN 4029547011122
Číslo výrobce 0572 1761

Popis

Popis:

Jednokanálový záznamník dat testo 176 T1 je ideální pro vysoce přesné monitorování teploty. Jeho vnitřní čidlo nepřetržitě a spolehlivě zaznamenává teplotu vzduchu v interiéru, např. v chladírnách a mrazírnách. Jeho čidlo je teplotní senzor Pt100, což znamená, že teplota je měřena a dokumentována s mimořádnou přesností. Snímač teploty Pt100 dosahuje přesnosti až 0,2 °C
  • Velká paměť pro naměřená data záznamníku teploty má prostor až pro 2 miliony měření. Teplotu lze tedy sledovat po dlouhou dobu, aniž by bylo nutné často odečítat data ze záznamníku. Jeho baterie s životností až 8 let také nabízí značné výhody pro dlouhodobé sledování a zaznamenávání teploty
  • Technické vlastnosti a praktické výhody
  • Záznamník teplotních dat testo 176 T1 má kovové pouzdro, což je výhodou například pro sledování teploty v průmyslovém sektoru. Tvrdé nárazy, například vyvolané paletou na vysokozdvižném vozíku, jsou odraženy a mechanické nárazy nemají žádný vliv. Datalogger lze proto používat pro dlouhodobá měření, a to i v extrémních podmínkách. Záznamník teploty je navíc zcela odolný proti vodě a prachu v souladu s třídou krytí IP 68
  • Měřená data jsou bezpečně uložena v přístroji testo 176 T1 - neztratí se, ani když se vybije nebo vymění baterie
  • Záznamník teploty je testován a certifikován pro použití v potravinářském průmyslu zkušební stanicí ATP při TÜV Süd v souladu s normou DIN EN 12830. Je rovněž v souladu s HACCP
  • Možné oblasti použití záznamníku dat o teplotě
  • Monitorování a dokumentace skladovací teploty
  • Monitorování teploty ve skladech zmrazených potravin
  • Monitorování a dokumentace teploty v chladírenských skladech
  • Programování a analýza záznamníku dat
  • K dispozici jsou tři verze softwaru pro programování a čtení záznamníku dat o teplotě a pro analýzu naměřených dat na počítači:
  • Software ComSoft Basic - k dispozici ke stažení zdarma - pro rychlé programování záznamníku dat a snadnou analýzu dat
  • Software ComSoft Professional - rovněž k objednání - nabízí různé možnosti pro provádění podrobné analýzy hodnot teploty
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - rovněž k objednání - ideální pro speciální požadavky podle CFR 21 Part 11 pro farmaceutické aplikace
  • Pro programování záznamníku teplot budete potřebovat kabel USB, který však není součástí dodávky. Kabel USB můžete použít také k přenosu naměřených dat do počítače, jinak můžete použít kartu SD. Obojí lze objednat jako volitelné příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku