Testo 816-1 Měřič hladiny zvuku

Artiklové číslo: 0563 8170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřič hladiny hluku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 8170
EAN / GTIN 4029547012747
Číslo výrobce 0563 8170
L-číslo L40550 179

Popis

Popis:

Špičkový měřič hladiny hluku testo 816-1 splňuje všechny požadavky s ohledem na provádění nekonformních měření hladiny hluku podle IEC 61672-1 třídy 2 a ANSI S1.4 typu 2. Díky tomu je vhodný pro provádění měření hladiny hluku na pracovišti i na veřejných místech, v průmyslu a ve výrobě
  • Měřič testo 816-1 má všechny funkce, které má jeho menší bratříček testo 816, ale navíc je vybaven vestavěným záznamníkem dat, který dokáže uložit až 31 000 naměřených hodnot, a specializovaným softwarem pro PC
  • Hlukoměr pro profesionály: měří, ukládá, analyzuje
  • Tester testo 816-1 se dodává také s praktickou brašnou ″vše v jednom″ a celou řadou technických funkcí a výhod, které jsou navrženy tak, abyste mohli provádět profesionální měření hladiny hluku v rámci hygienických a bezpečnostních kontrol a kontrol imisí. Mezi výhody patří možnost měnit rychlost měření z pomalé (jedno měření za sekundu) na rychlou (jedno měření každých 125 milisekund) v závislosti na typu měření a možnost volby mezi dvěma typy měření frekvence: charakteristická křivka A odpovídá způsobu, jakým lidské ucho vnímá akustický tlak, zatímco charakteristická křivka C měří procento nízkých frekvencí hluku
  • Kromě toho můžete použít volitelný zvukový kalibrátor a šroubovák, které jsou součástí dodávky, k překalibrování hlukoměru testo 816-1 přímo na místě, ať jste kdekoli
  • Hlukoměr má také podsvícený displej pro použití za všech světelných podmínek
  • Ale to zdaleka není vše: hlukoměr testo 816-1 má interní záznamník dat, který dokáže uložit až 31 000 měření, a dodává se s kabelem USB, který umožňuje připojit hlukoměr k počítači a přímo přenášet data, a se specializovaným softwarem pro počítač, který je určen k tomu, aby vám pomohl spravovat a analyzovat nasbíraná data
  • Oblasti použití hlukoměru testo 816-1
  • Zdraví a bezpečnost jsou klíčovou otázkou na pracovištích, kde hladina hluku nesmí překročit určité limity decibelů. Vysoké hladiny hluku jsou však stejným problémem i na veřejných místech, kde hluk v prostředí způsobený dopravou, průmyslem a veřejnými akcemi dosahuje nejen hladin, které jsou pro některé obyvatele nepříjemné nebo obtěžující, ale které mohou být i zdraví škodlivé
  • Hlukoměr testo 816-1 je určen ke kontrole a měření hladin hluku na pracovišti a na veřejných místech pomocí výběrových nebo dlouhodobých měření.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku