Popis:
Bezdrátový, všestranný, snadno použitelný: Sada, která obsahuje teploměr, vzduchovou sondu, ponornou/penetrační sondu a povrchovou sondu, je ideální pro provádění měření teploty v širokém spektru aplikací. Teploměr testo 915i s ovládáním pomocí chytrého telefonu a Bluetooth je součástí oblíbeného portfolia testo Smart Probes. Teploměr poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky měření a v kombinaci se sondami, Bluetooth a aplikací Smart App je obzvláště všestranný a snadno použitelný
sada pro měření teploty testo 915i: Teploměr s teplotními sondami a ovládáním pomocí smartphonu
- Robustní ponorná/penetrační sonda s rychlou odezvou (TC typ K, třída 1), rozsah měření -50 až +400 °C, použití:
- Povrchová sonda s rychlou odezvou (TC typ K, třída 1) s odpruženým termočlánkovým páskem, měřicí rozsah -50 až +350 °C, použití: Měřicí rozsah: měření teploty na rovných a nerovinných površích, např. také pro měření na potrubí
- Robustní, rychle reagující vzduchová teplotní sonda (TC typ K, třída 1), měřicí rozsah -50 až +400 °C, použití: Měření okolní teploty, jakož i teploty v potrubí a na výstupech vzduchu
- Vysoká přesnost měření až ±1,0 °C díky systémové kalibraci z výroby
- Pro rychlé, bezdrátové měření teploty
- Inovativní aretační mechanismus na rukojeti pro snadné a bezpečné upevnění zásuvných měřicích sond Testo
- Všestranné použití ve všech aplikacích, které souvisejí s teplotou: Kompatibilní se všemi termočlánky Testo a standardními termočlánkovými sondami typu K
- testo Smart App: Zobrazení naměřených hodnot, přehledné grafické znázornění teplotních křivek, vytváření dokumentace na místě a odesílání ve formátu PDF nebo CSV
- Automatické připojení Bluetooth k chytrým telefonům, tabletům nebo kompatibilním měřicím přístrojům Testo
- Bluetooth s dosahem až 100 m
- Praktické, robustní pouzdro
- testo Smart Case: Pouzdro pro bezpečné uložení a pohodlnou přepravu teploměru a sond
- Díky osvědčené kvalitě a velké odolnosti se na sondu Testo Smart můžete spolehnout za všech podmínek