testo 915i - Teploměr se vzduchovou sondou a ovládáním pomocí chytrého telefonu

Artiklové číslo: 0563 3915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 3915
EAN / GTIN 4029547023934
Číslo výrobce 0563 3915
L-číslo L40540 464

Popis

Popis:

Bezdrátové měření teploty: Teploměr testo 915i s ovládáním pomocí chytrého telefonu a Bluetooth je součástí oblíbeného portfolia sond Testo Smart Probes. Teploměr poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky měření a díky robustní sondě je všestranný a snadno použitelný - je ideální pro provádění vašich měření, např. teploty okolí i teploty v potrubí a na výstupech vzduchu
  • testo 915i - teploměr se vzduchovou sondou a ovládáním pomocí chytrého telefonu
  • Robustní, rychle reagující sonda teploty vzduchu (TC typ K, třída 1), rozsah měření -50 až +400 °C
  • Vysoká přesnost měření až ±1. 0 °C díky systémové kalibraci ze závodu
  • Pro rychlé, bezdrátové měření okolní teploty a měření v potrubí a na výstupech vzduchu
  • Inovativní aretační mechanismus na rukojeti pro snadné a bezpečné připojení zásuvných měřicích sond Testo
  • Všestranné použití ve všech teplotně relevantních aplikacích: Kompatibilní se všemi termočlánky Testo a standardními termočlánkovými sondami typu K
  • testo Smart App: Zobrazení naměřených hodnot, přehledné grafické znázornění teplotních křivek, vytváření dokumentace na místě a odesílání ve formátu PDF nebo CSV
  • Automatické připojení Bluetooth k chytrým telefonům, tabletům nebo kompatibilním měřicím přístrojům Testo
  • Bluetooth s dosahem až 100 m
  • Praktické, robustní pouzdro
  • Díky osvědčené kvalitě a velké odolnosti se můžete na svou sondu Testo Smart spolehnout za všech podmínek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku