Testo 324 Profi Set

Artiklové číslo: 0563 3240 71
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
    Druh produktu Snímač luxů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0563 3240 71
    EAN / GTIN 4029547012495
    Číslo výrobce 0563 3240 71
    L-číslo L40540 82

    Popis

    Popis:

    Profesionální sada testo 324 je hodna svého jména. Neexistuje totiž profesionálnější způsob, jak provádět zákonem předepsané zkoušky plynových potrubí. Díky rozsáhlému příslušenství jste vybaveni pro každý měřicí úkol spojený se zkoušením plynových potrubí
    • Zkoušky plynových potrubí - aplikace
    • Zkoušky zatížení a těsnosti plynových potrubí podle TRGI 2018
    • Zjištění provozuschopnosti plynových potrubí podle TRGI 2018
    • Tvrdost (tlaková zkouška), zkoušky těsnosti a opakované zkoušky na potrubích pro kapalné plyny podle TRF 2021
    • Zkoušky potrubí pro odpadní vodu podle DIN EN 1610
    • Diferenciální měření tlaku
    • testo 324 profesionální sada s přístrojem pro měření těsnosti - výhody
    • Jednoduchost: Díky připojení jedné hadice je obsluha velmi snadná a díky barevnému grafickému displeji s vysokým rozlišením se s ním také pohodlně pracuje
    • Efektivní: Přesnost: Údaje o měření lze snadno a rychle ukládat a dokumentovat v předem vytvořených složkách pro zákazníky spolu s přiřazením k místu měření (paměť až pro 500 000 měření)
    • Přesnost: Přístroj je vybaven systémem pro měření, který umožňuje rychlou a snadnou správu dat: Maximální přesnost zajišťují vestavěné senzory - v přístroji testo 324 pro měření úniku je integrován senzor průtoku, senzor absolutního tlaku a dva senzory diferenčního tlaku. Volitelně lze k měřicímu přístroji připojit až dvě teplotní sondy nebo vysokotlaké sondy do 25 barů
    • Efektivní: Tlakové čerpadlo, které je integrováno do přístroje pro měření úniku testo 324, umožňuje automatické zvýšení tlaku až na 300 mbar a naplnění napájecí jednotky. Máte také možnost vytvářet vyšší tlaky pomocí ruční zkušební pumpy
    • Bezpečné: Automatický test provozuschopnosti: systémová skříň s napájecí jednotkou přivádí plyn pomocí plynového měchýře. Protože je plynový měchýř naplněn vlastním plynem systému, neexistuje možnost vzniku nebezpečné směsi plynu a vzduchu během zkoušky provozuschopnosti
    • Inteligentní: Integrovaná diagnostika přístroje: diagnostika chyb, informace o přístroji, autotest těsnosti
    • Hospodárný: Energetický management: Automatické vypnutí přístroje (Auto-Off) a vypnutí osvětlení displeje lze nastavit při provozu na baterie
    • Praktické: Infračervená tiskárna umožňuje vytisknout naměřené údaje na místě v souladu se zákonnými směrnicemi
    • Všestranné: Detektor plynu testo 316-2 umožňuje spolehlivou detekci úniků plynu
    • Dlouhodobé: Záruka 2 roky
    • Pro pohodlnou prezentaci procesů měření a správu zákaznických dat doporučujeme náš volitelný PC software EasyHeat.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku