Testo 206 pH3 - přístroj na měření pH

Artiklové číslo: 0563 2063
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 2063
EAN / GTIN 4029547002403
Číslo výrobce 0563 2063
L-číslo L40550 133

Popis

Popis:

Hodnota pH je důležitým parametrem pro zaručení kvality výrobků v potravinářství, kosmetickém průmyslu, sanitární technice, vzduchotechnice atd. Přístroj testo 206-pH3 je přístroj pro měření pH pro flexibilní použití
  • Výhody a vlastnosti přístroje testo 206-pH3 pro měření pH
  • Hlavní výhodou přístroje testo 206-pH3 pro měření pH je, že má připojení pro externí pH sondu. Pomocí zdířky BNC můžete připojit sondu odpovídající vašim požadavkům a podle potřeby ji vyměnit (sondu lze objednat samostatně). Testo nabízí pH sondy pro kapaliny, potravinářskou sondu (také pro polotuhá média) a skleněnou pH elektrodu pro použití v agresivnějších médiích
  • Některé pH sondy od Testo mají zabudovaný teplotní senzor. Při použití tohoto typu sondy se automaticky vyhodnocuje dodaná hodnota teploty. V případě sond bez teplotního čidla lze teplotu nastavit ručně
  • Automatické rozpoznání konečné hodnoty usnadňuje proces měření. Dodávané ochranné pouzdro TopSafe chrání měřicí přístroj před nečistotami, vodou a nárazy (v souladu s IP 68). To znamená, že měřicí přístroj lze používat i ve venkovním prostředí nebo v náročných průmyslových podmínkách
  • Poznámka: k uvedení měřicího přístroje testo 206-pH3 do provozu potřebujete připojitelnou pH sondu (lze objednat). Testo nabízí různé sondy. Můžete také použít vhodné pH sondy od jiných výrobců.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku