Testo 105 jednoruční teploměr s mrazicí koncovkou

Artiklové číslo: 0563 1054
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 1054
EAN / GTIN 4029547004766
Číslo výrobce 0563 1054

Popis

Popis:

Jednoruční teploměr testo 105 s hrotem pro měření zmrazeného zboží se ideálně hodí k měření teploty jádra hluboce zmrazeného zboží, jako je například maso. Pro měření v polotuhých médiích (maso, sýry, želé) si můžete samostatně objednat další měřicí hroty
  • Jednoruční teploměr s měřicím hrotem na mražené zboží - naprostý praktický profesionál
  • Praktické ovládání jednou rukou, kompaktní rozměry a osvětlený displej usnadňují každodenní praktickou práci. Akustický i optický alarm spolehlivě upozorní na překročení/nepřekročení volně nastavitelných mezních hodnot. Držák na opasek a nástěnný držák zajišťují bezpečné uložení - i na cestách. Teploměr je tak vždy po ruce
  • Dobré vědět: Díky vodoodpudivému povrchu lze penetrační teploměr čistit i pod tekoucí vodou - obzvláště hygienicky v souladu s krytím IP65. Teploměr testo 105 je testován pro potravinářský sektor podle normy EN 13485 a je certifikován organizací HACCP International.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku